※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLK-05-1210S パレット台車 S付 TRUSCO 20792887 PLK-05-1210S パレット台車 S付 TRUSCO 20792887

パレット台車 S付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20792887 品番 PLK-05-1210S
参考基準価格(税別)¥67,370 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。

荷台寸法(mm)1200×1000 床面高さ(mm)260 質量(kg)31 仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 トラスコ品番768-0911 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 荷台寸法(幅)(mm)1200 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 適合寸法(mm)1200×1000(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※ハンドル使用時は、耐荷重kgでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする