PLK-05-1111F パレット台車用フレーム TRUSCO 20792948 PLK-05-1111F パレット台車用フレーム TRUSCO 20792948

パレット台車用フレーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番768-0830 注文コード20792948 品番PLK-05-1111F
参考基準価格(税別)¥43,820 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)

間口(mm)1100 奥行(mm)1100 トラスコ品番768-0830 適合パレットサイズ1100×1100mm 材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 質量(kg)20 高さ(mm)60 静荷重(kg)500
注意
※こちらの商品はフレームのみですので、キャスターを別途購入ください。
※ハンドル使用時は、耐荷重kgでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする