軽量メッシュ台車 アミー(回転式2段タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20792966 品番AM-2B
参考基準価格(税別)¥17,680 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ワンアクションで2段台車になります。
メッシュタイプで軽量です。
下段に荷物があっても2段になります。

積載荷重(kg)80 荷台寸法(幅)(mm)450 荷台寸法(奥行)(mm)700 下段高さ(mm)142 上段高さ(mm)755 ハンドル高さ(mm)865 車輪径(Φmm)100 質量(kg)10 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 用途事務所や店舗など 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番764-5201 材質ハンドル表面処理:粉体塗装 タイプメッシュ 特性軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792966
2020-07-06
用途:
出張施工
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、自分の車から作業場所まで、工具等の運搬に何往復もしていたため、体力と時間を無駄にしていたため、購入しました、2段なので、多くの荷物を運搬出来省力化できました。
キャスター部分が横に?格納できる等すると、さらに車載時にはありがたいです。
また、キャスターにロックがあると、傾斜地でも安心なのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする