軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20792975 品番AM-2A
参考基準価格(税別)¥20,710 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ワンアクションで2段台車になります。
メッシュタイプで軽量です。

荷台寸法(mm)700×450 床面高さ(mm)142 質量(kg)10 用途事務所や店舗など 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番764-5198 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)上段:745、下段:142 材質(車輪)ゴム タイプメッシュ 均等荷重(kg)80 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)885 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具スチール 特性軽量、メッシュ、2段 荷台寸法(奥行)(mm)700 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792975
2019-07-08
用途:
ジュニアテニス講習会の道具運搬
建設業・工事業

折りたたみが簡単で、比較的軽いので上段からテニスボールの球出しにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする