※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20793002
品番
502NJKHB4S
参考基準価格(税別)
¥186,770
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ピン式四輪ロックタイプです。
軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。
ピン式ロックなので路面状態に左右されません。
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1225×775
床面高さ(mm)
295
質量(kg)
51.4
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
764-5171
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
荷台寸法(幅)(mm)
775
ハンドル
固定
ハンドル高さ(mm)
885
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません