201NJKHB4S プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) TRUSCO 20793097 201NJKHB4S プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) TRUSCO 20793097 201NJKHB4S プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) TRUSCO 20793097

プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793097 品番 201NJKHB4S
参考基準価格(税別)¥78,240 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ピン式四輪ロックタイプです。
自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。
ピン式ロックなので路面状況に左右されません。

耐荷重(kg)250 荷台寸法(mm)810×510 床面高さ(mm)205 質量(kg)21.5 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番764-5074 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 積載荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)510 ハンドル折りたたみ ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)810 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする