※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ゴム板(台車用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20793203
品番
TP-800GMK
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
トラスコ品番
770-1233
適合機種
TP-800番用
厚さ(mm)
3
質量(kg)
1.88
奥行(mm)
511
用途
グランカート専用のゴムマットです
セット内容
ゴム板 1枚、取付金具 1組、すり抜け防止ワッシャ2枚
材質
天然ゴム(硬度:60度)
間口(mm)
775