※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 金網付台車
折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20793273
品番
AMG-2
参考基準価格(税別)
¥169,450
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。
樹脂底のため衛生的です。
折りたたんで収納できます。
積載荷重(kg)
250
荷台寸法(幅)(mm)
740
荷台寸法(奥行)(mm)
1040
ハンドル高さ(mm)
1060
車輪径(Φmm)
125
質量(kg)
65
トラスコ品番
765-7706
材質(本体)
スチール
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×1131×1060
有効寸法(高さ)(mm)
660
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません