※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG-2S 折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ TRUSCO 20793282 AMG-2S 折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ TRUSCO 20793282 AMG-2S 折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ TRUSCO 20793282 AMG-2S 折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ TRUSCO 20793282

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793282 品番 AMG-2S
参考基準価格(税別)¥174,610 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。
樹脂底のため衛生的です。
折りたたんで収納できます。

積載荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)740 荷台寸法(奥行)(mm)1040 ハンドル高さ(mm)1060 車輪径(Φmm)125 質量(kg)67 トラスコ品番765-7722 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 全高(mm)1016 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ストッパーストッパー付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×1040×660 有効寸法(高さ)(mm)660 材質(床板)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする