※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ用中間棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20793325
品番
AMG-2T
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
AG-2用中間棚
トラスコ品番
765-7731
幅(mm)
1020
質量(kg)
12
奥行(mm)
760
耐荷重(kg)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません