※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-1LNSS 鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 TRUSCO 20793404 SH-1LNSS 鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 TRUSCO 20793404 SH-1LNSS 鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 TRUSCO 20793404

鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793404 品番 SH-1LNSS
参考基準価格(税別)¥118,690 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

耐荷重(kg)600 床面高さ(mm)289 質量(kg)55 グリーン 付属品ストッパーセットLSH-1SET トラスコ品番772-6350 材質/仕上粉体塗装 高さ(mm)289 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 荷台寸法(奥行)(mm)1400 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20793377
2018-02-13
用途:
資材運搬・金型運搬用
株式会社オーレックス 様

このシリーズは、走行音も静かで頑丈。特にハンドル基部が改良強化され、欠点はほぼ解消されてきています。
今回、ストッパースタンド付仕様を選択しましたが、「スプリング入りパッド首振り構造」のタイプが標準実装されていて、停車時の安全性が向上していると思います。

対象商品:
20793334
2017-10-28
用途:
焼き入れ部品の移動
株式会社栗山熱処理 様

とても動きが良いです。重い荷物も簡単に移動出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする