※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OH-2R 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 20793413 OH-2R 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 20793413 OH-2R 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 20793413 OH-2R 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 20793413

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)500 注文コード20793413 品番OH-2R
参考基準価格(税別)¥93,470 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は耐荷重・均等荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)253 質量(kg)37 適合ストッパーセットLSP-2SET トラスコ品番768-0759 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする