※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OH-3RSS 鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付 TRUSCO 20793447 OH-3RSS 鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付 TRUSCO 20793447

鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793447 品番 OH-3RSS
参考基準価格(税別)¥92,840 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)800×450 床面高さ(mm)194 質量(kg)24 付属品ストッパーセットLSP-3SET トラスコ品番768-0791 種別完成品 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール 表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする