OH-23PSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付) TRUSCO 20793526 OH-23PSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付) TRUSCO 20793526 OH-23PSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付) TRUSCO 20793526 OH-23PSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付) TRUSCO 20793526

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20793526 品番OH-23PSS
参考基準価格(税別)¥133,040 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

溶接一体構造です。
三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)253 質量(kg)41 付属品ストッパーセットLSP-2SET 仕様三面パネル付 トラスコ品番768-0724 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする