曜日別特売
OH-24PSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付) TRUSCO 20793535

OH-24PSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付) TRUSCO 20793535
OH-24PSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付) TRUSCO 20793535
OH-24PSS 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付) TRUSCO 20793535

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20793535品番OH-24PSS
参考基準価格(税別)¥179,280販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
前方部にトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。

耐荷重(kg)500荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)253質量(kg)48付属品ストッパーセットLSP-2SET仕様前方トビラ付トラスコ品番768-0732車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする