※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
鋼鉄製運搬車(導電性)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20793562
品番
SH-2LNESS
参考基準価格(税別)
¥131,370
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1200×600
床面高さ(mm)
234
質量(kg)
40
用途
静電気を嫌う箇所
付属品
ストッパーセットLSH-2SET
トラスコ品番
772-6406
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
導電性ゴム
キャスター
導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
880
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
特性
導電性
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
スチール/粉体塗装
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません