※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-1LNESS 鋼鉄製運搬車(導電性) TRUSCO 20793587 SH-1LNESS 鋼鉄製運搬車(導電性) TRUSCO 20793587 SH-1LNESS 鋼鉄製運搬車(導電性) TRUSCO 20793587

鋼鉄製運搬車(導電性)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793587 品番 SH-1LNESS
参考基準価格(税別)¥188,760 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。

耐荷重(kg)600 荷台寸法(mm)1400×750 床面高さ(mm)289 質量(kg)54 用途静電気を嫌う箇所 付属品ストッパーセットLSH-1SET トラスコ品番772-6341 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)導電性ゴム キャスター導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性導電性 荷台寸法(奥行)(mm)1400 材質(荷台)スチール/粉体塗装
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする