SH-3NACSS 鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO 20793596 SH-3NACSS 鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO 20793596 SH-3NACSS 鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO 20793596 SH-3NACSS 鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO 20793596

鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793596 品番 SH-3NACSS
参考基準価格(税別)¥76,520 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
前角部にクッションゴムがあり安全です。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)800×450 床面高さ(mm)168 質量(kg)23 付属品ストッパーセットLSH-3SET トラスコ品番772-6457 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)導電性ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)868 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※「エアーキャスター」は商品名であり、空気タイヤではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする