耐油2層管ホース(ガソリン対応)

(205件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)4.8 注文コード20793668 品番105-0881
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は内径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

内側に耐油ゴムを使用した2層構造

内径×外径(Φmm)4.8×8.7 長さ(m)1 耐油温度(℃)100 内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)8.7
注意
※インジェクション車には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 205
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
バイクのガソリンホース交換のため

長さが有るので複数台のバイクを交換できますから、しばらく使えるようです。。

2025-10-05
用途:
バイクのカスタム
卸売・小売業

ブローバイホースの途中にオイルキャッチタンクを設置しようと思い購入しました。
内径が9.5mmというのがちょうど良く、ホース自体も柔らかすぎずしなやかで良いモノでした。

2024-12-30
用途:
劣化品との交換
運輸・通信業

チャコールキャニスターに接続されている純正のホースが 新品だと製廃の為リピート購入しました。前回も使用しましたが 問題なく使用できてますし、価格も安く 純正の代替品として使用できる品質だと思います。

対象商品:
20793668
2024-12-23
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

ホースの柔軟性もあり使用感は良好です。まだ取り付けたばかりなので耐久性は使ってみて評価したい

対象商品:
20793695
2024-09-09
用途:
バイクのバキュームホースに使用。
農・林・水産業

バイクのバキュームホ−スに使用。キジマのブランドで2層ホ−スです。言うこと無しです。最高。因みに4×8ー1mを購入。

1人が参考にしています
対象商品:
20793668
2024-05-29
用途:
メンテナンス用に購入
建設業・工事業

交換しずらい部分用にこちらの2層のホースを購入致しました。純正品よりも耐久性がありそうですし、安心の2層構造ですので外部の劣化と内部の劣化がズレてくれると思い、こちらを購入致しました。頻繁にメンテナンス出来る場所なら拘らないのですが、いろいろバラしてから辿り着くような場所には耐久性の高い商品をつかいたいと思ってます。

対象商品:
20793677
2024-05-01
用途:
二輪車の整備時
サービス業

対候性がよく、長期的に使用しても硬化やひび割れが見られません(ただしガレージ保管のため路上で長期的に紫外線を受けた場合はわかりません)。この製品は信頼しており何度もリピートしています。

対象商品:
20793686
2024-04-25
用途:
ホンダCB750のレストア用に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク屋さんより安く手に入るので、少し助かります! 品質にも定評が有ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする