ネスティング台車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793693 品番 TN-851N
参考基準価格(税別)¥31,320 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。

耐荷重(kg)200 床面高さ(mm)225 質量(kg)9.6 ブラック 用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番765-1902 種別完成品 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ウレタン(黒) キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)563 ハンドル高さ(mm)912 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール 材質(アーム)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)959 ブレーキ/ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする