TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
卓上用クリアポケットスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20793867
品番
CPB-S
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
CPB-4を4段取り付けできます。
卓上での部品管理ができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
80×150×524
均等耐荷重(kg/台)
30
用途
CPB-4用スタンド
仕様
CPB-4を4段まで取付可能
トラスコ品番
765-7781
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
524
奥行(mm)
150
間口(mm)
80
最大積載量(kg)
30