CPB-4S 卓上用クリアポケットスタンドセット TRUSCO 20793876 CPB-4S 卓上用クリアポケットスタンドセット TRUSCO 20793876

卓上用クリアポケットスタンドセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20793876 品番 CPB-4S
参考基準価格(税別)¥35,820 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

卓上での部品管理ができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×150×524 コンテナ数16 均等耐荷重(kg/台)30 用途小物類の整理・管理 トラスコ品番765-7765 材質本体:ABS樹脂、引出し:AS樹脂、スタンド:スチール 質量(kg)5.4 高さ(mm)524 奥行(mm)150 間口(mm)420 最大積載量(kg)30 ポケット数16 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97.3×87×118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする