TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
卓上用クリアポケットスタンドセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20793885
品番
CPB-4SK
参考基準価格(税別)
¥41,230
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
卓上での部品管理ができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
420×127×617
コンテナ数
16
均等耐荷重(kg/台)
30
用途
小物類の整理・管理
トラスコ品番
765-7773
材質
本体:ABS樹脂、引出し:AS樹脂、スタンド:スチール、固定金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
6
高さ(mm)
617
奥行(mm)
127
間口(mm)
420
最大積載量(kg)
30
ポケット数
16
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97.3×87×118