曜日別特売
CQSKB16-28D 薄形シリンダ コンパクトタイプ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CQSKシリーズ SMC 20794279

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CQSKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)注文コード20794279品番CQSKB16-28D
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする