※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CQSKWシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20794464 品番 CQSKWF20-25DM
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ストローク(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする