※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAE-1200UDC111 DG 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 20795136 SAE-1200UDC111 DG 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 20795136 SAE-1200UDC111 DG 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 20795136 SAE-1200UDC111 DG 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 20795136

軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20795136 品番 SAE-1200UDC111 DG
参考基準価格(税別)¥131,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

深さの異なる3段キャビネット付です。
主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)52.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 仕様キャビネット1列3段 UDC-111(W) カギなし トラスコ品番770-3104 材質本体:スチール ダークグレー
注意
※奥行450・600mmタイプ以外設置可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする