※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-0975 DG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 20795723 RAE-0975 DG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 20795723 RAE-0975 DG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 20795723 RAE-0975 DG AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCO 20795723

AE型作業台 リノリューム天板仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)750 注文コード20795723 品番RAE-0975 DG
参考基準価格(税別)¥42,060 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は間口・奥行・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)25 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番454-5303 材質本体:スチール ダークグレー アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズM16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする