※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-1260 DG 軽量作業台(基本タイプ)RAE型 TRUSCO 20795732 RAE-1260 DG 軽量作業台(基本タイプ)RAE型 TRUSCO 20795732 RAE-1260 DG 軽量作業台(基本タイプ)RAE型 TRUSCO 20795732 RAE-1260 DG 軽量作業台(基本タイプ)RAE型 TRUSCO 20795732

軽量作業台(基本タイプ)RAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20795732 品番 RAE-1260 DG
参考基準価格(税別)¥42,490 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)26 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番454-5478 材質本体:スチール ダークグレー アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズM16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする