軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 注文コード20796195 品番HAE-0960F1
参考基準価格(税別)¥61,970 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は間口・奥行・引出し数など25種類から選べます 他の種類を見る

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業等、立作業を意識した設計です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 質量(kg)33 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番278-4629 材質本体:スチール グリーン 引出し1列1段 F-1 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする