JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25〜1.65
注文コード
20796635
品番
R 1.25-3.5 JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
全長(mm)
14.4
規格
UL、CSA、JIS
適合電線範囲 単線(mm)
0.57〜1.44
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25〜1.65
適合電線範囲 AWG(#)
22〜16
材質
無酸素銅
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
関連資料:
(4.75MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表