JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 丸形圧着端子
角先開形端子(A形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
20796705
品番
1.25-B3A JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
全長(mm)
15.8
材質
無酸素銅
色
シルバー
種類
裸圧着端子
規格
UL、CSA
端子形状
先開形
適合電線範囲 単線(mm)
0.57〜1.44
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25〜1.65
適合電線範囲 AWG(#)
22〜16
関連資料:
(2.95MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表