ボルトナット防錆キャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ねじM30 注文コード20796845 品番M30W-JP
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合ねじなど6種類から選べます 他の種類を見る

風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます
NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE)
優れた耐食性(防水・防塵)
装着したまま目視検査が可能
透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性)
耐久性の高いEPDM防水パッキン
脱落しにくく取付向きを選ばない
インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品

材質ポリカーボネート 寸法(mm)ボルト余長許容範囲:19〜55 質量(g)57 適合ねじM30 材質(パッキン)EPDM
関連資料:(7.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする