- ハーフヘルメット CR-760 LEAD(リード工業) 20797299

- ハーフヘルメット CR-760 LEAD(リード工業) 20797299
- ハーフヘルメット CR-760 LEAD(リード工業) 20797299
- ハーフヘルメット CR-760 LEAD(リード工業) 20797299
- ハーフヘルメット CR-760 LEAD(リード工業) 20797299

ハーフヘルメット CR-760

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト、標準シールド:クリア
内容量1個注文コード20797299品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
色
ホワイト、標準シールド:クリア
付属品
サイズ調整スポンジ
材質
帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
サイズ
フリー
質量(g)
約950
サイズ(cm)
57~60未満
規格
PSC、SG(125cc以下用)
バックル
ラチェット式バックル
内装
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能
シールド
開閉式バブルシールド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする