ハーフヘルメット CR-760

ハーフヘルメット CR-760 - LEAD(リード工業)ハーフヘルメット CR-760 - LEAD(リード工業)ハーフヘルメット CR-760 - LEAD(リード工業)ハーフヘルメット CR-760 - LEAD(リード工業)ハーフヘルメット CR-760 - LEAD(リード工業)ハーフヘルメット CR-760 - LEAD(リード工業)ハーフヘルメット CR-760 - LEAD(リード工業)ハーフヘルメット CR-760 - LEAD(リード工業)
付属品
サイズ調整スポンジ
材質
帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
サイズ
フリー
質量(g)
約950
サイズ(cm)
57~60未満
規格
PSC、SG(125cc以下用)
バックル
ラチェット式バックル
内装
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能
シールド
開閉式バブルシールド
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 2079729920797299-ホワイト、標準シールド:クリア
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
- 2079733520797335-ベージュ、標準シールド:クリア
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 2079736920797369-ライトブルー、標準シールド:クリア
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
20797308-レッド、標準シールド:クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
20797317-イエロー、標準シールド:クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
20797326-グリーン、標準シールド:クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
20797344-ブラック/レッド、標準シールド:クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
20797360-OGグリーン、標準シールド:クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする