LEAD(リード工業)
ハーフヘルメット CR-760
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー、標準シールド:クリア
ホワイト、標準シールド:クリア
ベージュ、標準シールド:クリア
ライトブルー、標準シールド:クリア
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20797369
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ライトブルー、標準シールド:クリア
付属品
サイズ調整スポンジ
材質
帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
サイズ
フリー
質量(g)
約950
サイズ(cm)
57~60未満
規格
PSC、SG(125cc以下用)
バックル
ラチェット式バックル
内装
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能
シールド
開閉式バブルシールド