軽量作業台TFAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20797385 品番 TFAEL-1260
参考基準価格(税別)¥39,620 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)22 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番770-3571 材質天板:ポリ化粧板、本体:スチール ブラック/オレンジ ねじサイズM16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする