KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
KIJIMA(キジマ)の バイク用ヘッドランプ・フォグランプ
フォグランプ LED イエロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20797457
品番
205-3271Y
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ガード部:88×90
色
淡黄色
取付
M5ボルト/スペーサーナット ピッチ11mm
定格電圧(V)
12/24
寸法(Φmm)
ランプサイズ:67×80
消費電力
12V-0.79A(9.5W)/24V-0.4A(9.8W)
全光束(Lm)
12V-325/24V-330
色温度(K)
3000
防塵防水性能
IP68相当