※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFKSS-1260C75 ハンドル昇降式軽量作業台(キャスター付) TRUSCO 20797516 TFKSS-1260C75 ハンドル昇降式軽量作業台(キャスター付) TRUSCO 20797516 TFKSS-1260C75 ハンドル昇降式軽量作業台(キャスター付) TRUSCO 20797516 TFKSS-1260C75 ハンドル昇降式軽量作業台(キャスター付) TRUSCO 20797516

ハンドル昇降式軽量作業台(キャスター付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20797516 品番TFKSS-1260C75
参考基準価格(税別)¥201,710 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

作業に合わせて気軽に移動させることができます。
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。
ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。

均等耐荷重(kg)150(昇降時100) 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)770〜970 質量(kg)41.3 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール キャスター径(Φmm)75 用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場 トラスコ品番764-6488 オレンジ/ブラック 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には作業台の上には物をのせないでください。
※キャスター取付時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする