タクティカルライディングブーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20797710 品番 FSB-802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

素早い脱着を可能とするSPINONシステムを2つ装備し、履き口と甲部分をそれぞれ独立して調整可能。様々な場面で高いグリップ力を発揮するオリジナルソールや透湿防水フィルム「ヴォクサーム」を用いた多用途ライディングブーツ。

仕様防水透湿性、オリジナルソール、シフトガード、くるぶしパッド 材質ナイロン(PU) /人工皮革(マイクロファイバー)/ヴォクサーム/SPINONシステム SandBeige サイズ(cm)27.5 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-03
用途:
バイクツーリングなど
製造業

サイズ感は通常のスニーカーと同じかワンサイズ大きいもので良いと思います。
ただ甲高の私には履くときに少しきつめですが、馴染んでくれば問題ないと期待しています。ペダル操作や防水性も今のところ問題ないです。後は暫く使用してみてどうかというところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする