※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中量作業台(サイドキャビネット付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20797726
品番
SDW-1809UDC111
参考基準価格(税別)
¥214,730
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
引出しが3段あるサイドキャビネット付です。
均等耐荷重(kg)
2000
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
740
質量(kg)
112.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
仕様
下桟仕様、サイドキャビネット UDC-111:引出し大・中・小各1段
トラスコ品番
770-3422
材質
本体:スチール
色
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません