※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中量作業台SDW型(下棚付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20797735
品番
SDW-1809LT
参考基準価格(税別)
¥134,330
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用できます。
均等耐荷重(kg)
2000
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
740
質量(kg)
98.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
仕様
下棚HLT型(1枚)
トラスコ品番
770-3414
材質
本体:スチール
色
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません