※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2-6663-SD-B 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20797963 M2-6663-SD-B 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20797963

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20797963 品番 M2-6663-SD-B
参考基準価格(税別)¥222,560 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
グレー 棚段数(段)3 間口(mm)1780 奥行(mm)675 高さ(mm)1806 棚板内寸・間口(mm)1760 質量(kg)108.3 材質(本体)スチール 仕様背板・扉付 トラスコ品番772-6813 タイプ連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1806 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1780×675×1806 有効間口(mm)1760 外寸法・奥行(mm)675 外寸法・間口(mm)1780
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする