※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2-6663-S-B 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20798024 M2-6663-S-B 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20798024

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20798024 品番 M2-6663-S-B
参考基準価格(税別)¥97,090 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
グレー 棚段数(段)3 間口(mm)1879 奥行(mm)607 高さ(mm)1806 質量(kg)74.3 材質(本体)スチール 仕様背板付 トラスコ品番772-6805 タイプ連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1806 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1879×607×1806 有効間口(mm)1760 外寸法・奥行(mm)607 外寸法・間口(mm)1879 棚板内寸・間口(mm)1760
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする