※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20798033
品番
M2-6363-SG
参考基準価格(税別)
¥112,760
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
904×638×1806
色
グレー
トラスコ品番
765-4511
質量(kg)
68.2
間口(mm)
904
棚板内寸・間口(mm)
816
仕様
背板・側板付
高さ(mm)
1806
材質(本体)
スチール
タイプ
単体型
奥行(mm)
638
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
3
外寸法・高さ(mm)
1806
有効間口(mm)
816
外寸法・奥行(mm)
638
外寸法・間口(mm)
904
注意
※キャスターベースとの併用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500