TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)502 高さ(mm)1965 注文コード20798478 品番TLA63S-25MC
参考基準価格(税別)¥342,560 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は奥行・高さなど10種類から選べます 他の種類を見る

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。

耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)908×502×1965 段数4 ホワイト トラスコ品番758-5381 仕様プラスチックシャッター カギ付 セット内容本体×1、シャッターユニット×1 高さ(mm)1965 材質(本体)スチール 奥行(mm)502 間口(mm)908 表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装 棚段数4 シャッター透明 材質(シャッター)PVC 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)828 棚板調整ピッチ(mm)30 棚板内寸・間口(mm)828 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする