SAS-TEC 胸部プロテクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプCP-7 左右セット 本体のみ 注文コード20798699 品番32506
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。
つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。
いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。
軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。
水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)

ブラック 質量(g)約180(ペア) タイプCP-7 左右セット 本体のみ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×150×9
注意
※吸水性が低く、水に強い素材ですがウエアへの色移りやウエアへのダメージが発生する恐れがございますので、ウエア装着時は外してから洗濯をしてください。
※プロテクターは単体で水で手洗いし、形を整えて陰干ししてください。
※CE規格を取得しておりますが、完全に体を保護するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする