トクラス
キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
使用地区
一般地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20799365
品番
AWJSA2HSK
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。
取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途
飲用、食材洗浄、炊飯
使用地区
一般地
付属品
カートリッジ1個
性能
除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質
色
クロム
高さ(mm)
246
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
36~38
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応カートリッジ
JCSA2E
吐水口
3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
関連資料:
取付設置説明書(1.5MB)
製品図面(0.43MB)
取扱説明書:
(3.34MB)
注意
※使用に当たっては、必ず取扱説明書を参照ください。
※性能一覧は、JIS S 3201およびJWPAS B試験結果での試験結果です。
※性能一覧表の※1はJIS S 3201附属書Aによる代替物質(クロロホルム)による試験結果です。
※性能一覧表の※2浄水カートリッジ取替時期の目安は、厚生労働省(昭和59年衛水63号)の衛生性の見地から望ましいとされているものです。
※ 単位は国際単位を使用しています。
※硬水を軟水に変えることはできません。
※本製品は、上水道専用です。飲料水に合格した水(水道水)以外の水には使用しないでください。
※浄水カートリッジで除去できない水道水中の金属イオンなどの影響により、味が変わる場合があります。
※除去対象物質によって浄水カートリッジの取替時期は異なります。また、使用水量、水質、水圧によって取替の目安が異なったり、短くなることがあります。
商品説明動画
おいしい水とくらすトクラスの浄水器
参考になった