キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20799374 品番 AWJSA2HSKK
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。
取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。

使用地区寒冷地 用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質 クロム 高さ(mm)246 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)36〜38 RoHS指令(10物質対応)対応 対応カートリッジJCSA2E 吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
注意

※使用に当たっては、必ず取扱説明書を参照ください。
※性能一覧は、JIS S 3201およびJWPAS B試験結果での試験結果です。
※性能一覧表の※1はJIS S 3201附属書Aによる代替物質(クロロホルム)による試験結果です。
※性能一覧表の※2浄水カートリッジ取替時期の目安は、厚生労働省(昭和59年衛水63号)の衛生性の見地から望ましいとされているものです。
※ 単位は国際単位を使用しています。
※硬水を軟水に変えることはできません。
※本製品は、上水道専用です。飲料水に合格した水(水道水)以外の水には使用しないでください。
※浄水カートリッジで除去できない水道水中の金属イオンなどの影響により、味が変わる場合があります。
※除去対象物質によって浄水カートリッジの取替時期は異なります。また、使用水量、水質、水圧によって取替の目安が異なったり、短くなることがあります。

商品説明動画

おいしい水とくらすトクラスの浄水器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする