パール金属
測HAKARI デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20799460
品番
D-6559
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一目で室温・湿度・時間がわかる温湿度計。時計・温度・湿度を同時に表示できます。置き型スタンド付
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
リチウム電池:CR2032 3V 1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×70×10