パール金属
パール金属の その他測定用品
パール金属の タイマー・ストップウォッチ・時計
パール金属の タイマー
計HAKARI デジタルタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20799487
品番
D-6469
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
画面が大きくて見やすい。リピート機能付き。カウントアップ可能。強力磁石で冷蔵庫へはもちろん、スタンドで立てて、またストラップホールで移動も簡単です。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20×75
表示形式
デジタル
使用電池
単4形乾電池×1個
設置方法
マグネット・スタンド・ストラップホール
カウントアップ機能
○
リピート機能
○